Timken Nu224emac3 | 円筒ころラジアル軸受、単列、直径 215 mm | Raptor Supplies 日本
TIMKEN NU224EMAC3 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 215 mm | BF3YKR

TIMKEN NU224EMAC3 円筒ころラジアル軸受 単列 直径215mm

在庫あり
アイテム: BF3YKR モデル:NU224EMAC3

入手する 5月 14, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥205,625 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ころ軸受

発送情報:

船の重量(kg) 6.44

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
TIMKEN NU2222EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 200 mm | BF3QQX NU2222EMA¥286,316
TIMKEN NJ318EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 190 mm | BF3UGF NJ318EMA¥187,602
TIMKEN NU3068EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 520 mm | BF3UGM NU3068EMA-
見積依頼
TIMKEN NJ348EMAW40RC3 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 500 mm | BF3WCJ NJ348EMAW40RC3-
見積依頼
TIMKEN NU228EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 250 mm | BF3WCN NU228EMA¥347,509
TIMKEN NJ2322EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 240 mm | BF3YKG NJ2322EMA¥607,158
TIMKEN NU219EMA 円筒ころラジアルベアリング、単列、直径 170 mm | BF3YKQ NU219EMA¥161,223

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TIMKEN NU224EMAC3 円筒ころラジアル軸受 単列 直径215mm
¥205,625 /単価