TIMKEN 3MM220WI DUM スピンドル アンギュラ玉軸受、直径 180 mm | BG2VYV

TIMKEN 3MM220WI DUM スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 180 mm

在庫あり
アイテム:BG2VYV モデル:3MM220WI DUM

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥676,606 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールベアリング

発送情報:

船の重量(kg) 6.35

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
TIMKEN 3MM9316WI TULFS637 スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 110 mm | BF3LKU 3MM9316WI タフス637-
見積依頼
TIMKEN 2MM207WI SUL スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 72 mm | BF3MGZ 2MM207WI SUL¥94,078
TIMKEN 3MM9309WI QULFS934 スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 68 mm | BF3MHQ 3MM9309WI QULFS934-
見積依頼
TIMKEN 2MM9106WI DUL スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 55 mm | BF3PBA 2MM9106WI ダル¥157,707
TIMKEN 2MMC220WI QUL スピンドル アンギュラ玉軸受、直径 180 mm | BF3PBD 2MMC220WI QUL-
見積依頼
TIMKEN 2MM9100WI DUM スピンドル アンギュラ玉軸受、直径 26 mm | BF3RFE 2MM9100WI ダム¥109,699
TIMKEN 2MM9316WI TUL スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 110 mm | BF3RFH 2MM9316WI チュール-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TIMKEN 3MM220WI DUM スピンドルアンギュラ玉軸受、直径 180 mm
¥676,606 /単価