THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00980 フラットストック真鍮 360 1/2 x 2 3 フィート L | AB8XAK 2ABC5

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00980 フラットストック真鍮 360 1/2 x 2" 3 フィート L

在庫あり
アイテム:AB8XAK モデル:CUREC00980相互参照:2ABC5

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥33,430 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フラットストック
合金タイプ360
終了ミル
硬度スケールRb
長さ3ft。
長さ公差+/- 1.000 "
材料真鍮
気性ハーフハード
厚さ1 / 2 "
厚さの許容+/- 0.005 "
タイプ一般的用途
典型的な硬度B78
典型的な引張強さ58,000 PSI
典型的な降伏強度45,000 PSI
幅(Width)2"
幅の許容+/- 0.012 "

発送情報:

船の重量(kg) 5.18
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)5.08
HSコード7409290010
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ長さ公差厚さ幅(Width)価格
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00161フラットストック真ちゅう360/1 x 8/3 "8フィートL | AB6YGJ 2PTN1 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "¥4,133
見積依頼
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00544フラットストック真ちゅう360/1 x 8/1 "2 ft L | AB6YGK 2PTN1 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "¥4,889
見積依頼
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC01170フラットストック真ちゅう360/1 x 8/5 "8フィートL | AB3YGL 2PTN1 CUREC011703ft。+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "¥3,442
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00945フラットストック真ちゅう360/1 x 8 "1 ft L | AB6YGN 2PTN1 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"¥9,634
見積依頼
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00291フラットストック真ちゅう360/1 x 8 1/1 "2フィート| AB3YGQ 2PTN1 CUREC002913ft。+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "¥7,694
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC00940フラットストック真ちゅう360/1 x 8 "2フィートL | AB3YGT 2PTP1 CUREC009403ft。+/- 1.000 "1 / 8 "2"¥9,911
THYSSENKRUPP MATERIALSCUREC01094フラットストック真ちゅう360/1 x 8 2/1 "2 ft | AB3YGU 2PTP1 CUREC010943ft。+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "¥11,810

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00980 フラットストック真鍮 360 1/2 x 2" 3 フィート L
¥33,430 /単価