THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00967 ロッド真鍮 360 直径 1 3/4 x 長さ 3 フィート
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
アイテム価格 | ロッドストック |
合金タイプ | 360 |
直径 | 1.75 " |
直径公差 | +/- 0.003 " |
終了 | ミル |
硬度スケール | Rb |
長さ | 3のフィート |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | 真鍮 |
気性 | ハーフハード |
タイプ | 一般的用途 |
典型的な硬度 | B78 |
典型的な引張強さ | 58,000 PSI |
典型的な降伏強度 | 45,000 PSI |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7409290010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。