入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマー |
面径 | 1.75 " |
Handle | ヒッコリー |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドル材料 | ヒッコリー |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 2 2 / 5 " |
ヘッド素材 | 可鍛鋳鉄、銅、水牛の皮 |
頭の重さ | 3ポンド |
ヘッド幅 | 4 7 / 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
タイプ | 銅 |
船の重量(kg) | 1.59 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8205200000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。