入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマー |
色 | 黒褐色 |
Handle | ヒッコリー |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドル材料 | ヒッコリー |
硬度 | ソフト/ハード |
ヘッドの長さ | 2 7 / 10 " |
頭の重さ | 3.4オズ。 |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 14 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップ径 | 2" |
チップ素材 | バッファローの皮 |
ヒントタイプ | 円筒形 |
タイプ | 生皮 |
船の重量(kg) | 1.9 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 4205008000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ヒントタイプ | 色 | Handle | タイプ | 硬度 | ヘッドの長さ | 頭の重さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH710 | ねじ込みます | ホワイト | プラスチック | ナイロン | ハード | 1.25 " | 0.65オズ。 | 11.5 " | ¥10,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。