入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスケットシート |
色 | グリーン |
長さ | 30 " |
材料 | ニトリルバインダーを使用した合成繊維 |
マックス。 圧力 | 600 @ 100度F液体 |
金属検出可能 | いいえ |
温度。 範囲 | 0から400まで |
厚さ | 1 / 32 " |
タイプ | 600 psi @ 100F液体 |
幅(Width) | 30 |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。