THERMOSAFE 455-RED クーラー トランスポート ナイロン レッド 2 インチ 12 インチ高さ
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
アイテム価格 | 輸送クーラー |
容量 | 0.96 cu。 ft。 |
色 | レッド |
内側の高さ | 12 " |
内側の長さ | 12 " |
内幅 | 11.5 " |
材料 | ナイロン |
全体の高さ | 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 15.5 " |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。