入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防水pHテスター |
オートパワーオフ | 有り |
自動温度補正 | 有り |
キャリブレーション | 1、2または3ポイント |
ディスプレイ | LCD |
電気伝導率範囲 | 0〜1999 uS / cm |
ORP範囲 | 0〜1999mV |
pH精度 | +/- 0.02 |
pH範囲 | 1〜15 |
温度正確さ | +/- 0.6 Deg C、+ / -1 Deg F、+ /-1.1 Deg C、+ /-1.9 Deg F |
防水 | IP67 |
船の重量(kg) | 0.37 |
原産国 | SG |
プロダクト | モデル | pH範囲 | 温度正確さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
エキスパート | 0〜14 | +/- 0.6度C、+ / -1度F | ¥29,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。