入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 比重計 |
長さ | 150 mm |
レンジ | 0.900/1.000 |
規模 | 比重 |
スケール分割 | 0.002 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9025802000 |
プロダクト | モデル | 長さ | レンジ | 規模 | スケール分割 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC8540PC | 300 mm | 1.000/1.220 | 比重 | 0.002 | - | ¥22,818 | ||
ACC8541PC | 300 mm | 1.200/1.420 | 比重 | 0.002 | - | ¥22,818 | ||
ACC8542PC | 300 mm | 1.400/1.620 | 比重 | 0.002 | - | ¥22,818 | ||
GW101H | 380 mm | 0.500/0/650 | LPG | 0.001 | 30度から90度F | ¥13,066 | ||
GW082H | 330 mm | 0.650/0.700 | 比重 | 0.0005 | - | ¥7,609 | ||
GW083H | 330 mm | 0.700/0.750 | 比重 | 0.0005 | - | ¥8,002 | ||
GW084H | 330 mm | 0.750/0.800 | 比重 | 0.0005 | - | ¥8,002 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。