入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 比重計 |
長さ | 380 mm |
レンジ | 15/23 |
規模 | API ASTM |
スケール分割 | 0.1 |
温度。 範囲 | 60度から220度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9025802000 |
モデル | 長さ | レンジ | 規模 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GW057HL | 380 mm | 59/71 | API ASTM | 0度から150度F | ¥11,094 | |
GW058HL | 380 mm | 69/81 | API ASTM | 0度から150度F | ¥10,897 | |
GW059HL | 380 mm | 79/91 | API ASTM | 0度から150度F | ¥11,145 | |
GW060HL | 380 mm | 89/101 | API ASTM | 0度から150度F | ¥11,145 | |
GW041HLS | 380 mm | 15/23 | API ASTM | 0度から150度F | ¥11,734 | |
GW042HLS | 380 mm | 22/30 | API ASTM | 0度から150度F | ¥11,734 | |
GW043HLS | 380 mm | 29/37 | API ASTM | 0度から150度F | ¥11,734 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。