入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用センサー |
化学式 | O2 |
検出する | 酸素 |
解像度 | 視聴者の38%が |
センサー範囲 | 0%に25 |
温度。 範囲 | 14度から122度F、-10度から50度C |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。