入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リトラクタブルベルトバリア |
ベルトカラー | イエロー |
ベルトの長さ | 7.5ft。 |
終了 | レッド |
タイプ | ウォールユニット |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベルトカラー | ベルトの長さ | ベルトメッセージ | 終了 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897-30-C-35-NO-YAX-A | 黒の書き込みと黄色のベルト | 30ft。 | 注意入力しないでください | イエロー | ウォールユニット | ¥54,349 | ||
897-30-C-35-NO-YCX-A | 黒の書き込みと黄色のベルト | 30ft。 | クリーニング中 | イエロー | ウォールユニット | ¥54,349 | ||
897-30-C-35-NO-YDX-A | 黒の書き込みと黄色のベルト | 30ft。 | 危険を避けてください | イエロー | ウォールユニット | ¥54,349 | ||
897-30-C-35-NO-YEX-A | 黒の書き込みと黄色のベルト | 30ft。 | 故障中 | イエロー | ウォールユニット | ¥54,349 | ||
897-30-C-35-NO-Y5X-A | イエロー | 30ft。 | - | イエロー | ウォールユニット | ¥53,122 | ||
897-30-C-35-NO-R5X-A | レッド | 30ft。 | - | イエロー | ウォールユニット | ¥53,122 | ||
897-30-C-35-NO-L5X-A | 青 | 30ft。 | - | イエロー | ウォールユニット | ¥53,122 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。