TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-MAX-NO-Y5X-C スリムラインポスト、スチール、ポリッシュクローム、ポスト高さ38インチ、ポスト直径2インチ、標準、ベルト1本
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベルト |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
889B-33-33-STD-Y5-NV-C | ベルト付きバリアポスト | ¥57,317 | ||
889B-33-21-STD-NO-RAX-C | ベルト付きバリアポスト | ¥45,965 | ||
890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-C | ベルト付きバリアポスト | ¥46,550 | ||
TCLB-33-MAX-NO-R5X-C | ベルト付きバリアポスト | ¥44,518 | ||
TCLB-33-MAX-NO-D4X-C | ベルト付きバリアポスト | ¥44,518 | ||
TCLB-33-MAX-NO-L5X-C | ベルト付きバリアポスト | ¥44,518 | ||
TCLB-33-MAX-NO-G6X-C | ベルト付きバリアポスト | ¥44,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。