TENNSCO ZT7-3624A-5 傾斜シェルフ追加ユニット 24 x 36 x 84 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレス傾斜棚アドオンユニット |
ビーム容量 | 450ポンド |
色 | すな |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚容量 | 500ポンド |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 72.12 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 198.12 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビーム容量 | 深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZT7-4824A-5 | 350ポンド | 24 " | 48 " | ¥133,018 | 見積依頼
| |
ZT7-3618A-5 | 450ポンド | 18 " | 36 " | - | 見積依頼
| |
ZT7-4818A-5 | 350ポンド | 18 " | 48 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。