TENNSCO ZLCS-4236W 追加棚レベル 42 x 36 ワイヤーデッキ
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
アイテム価格 | 追加の棚レベル |
色 | グレー |
デッキ | ワイヤー |
深さ | 36 " |
終了 | エレクトロコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
棚容量 | 2500ポンド |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。