TENNSCO ZDES-3618D SAND ボルトレスシェルフ 18d x 幅 36 インチ スチール
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
アイテム価格 | ボルトレスシェルフ |
色 | すな |
デッキ | パーチクルボード |
深さ | 18 " |
終了 | パウダーコーティング |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
棚容量 | 600ポンド |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 棚容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ZDES-3612Dサンド | 12 " | 600ポンド | 36 " | ¥7,350 | |
ZVES-7218D1サンド | 18 " | 500ポンド | 72 " | ¥19,630 | 見積依頼
|
ZVES-6036D1サンド | 36 " | 750ポンド | 60 " | - | 見積依頼
|
ZVES-4836D1サンド | 36 " | 850ポンド | 48 " | ¥18,502 | |
ZDES-4812Dサンド | 12 " | 500ポンド | 48 " | ¥8,421 | |
ZVES-4818Dサンド | 18 " | 850ポンド | 48 " | ¥12,518 | |
ZVES-6018D1サンド | 18 " | 750ポンド | 60 " | ¥17,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。