TENNSCO ZB7-6018A-5 ボルトレス棚追加 60 x 18 5 棚
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトレスシェルフアドオンユニット |
ビーム容量 | 750ポンド |
色 | グレー |
デッキ材 | なし |
深さ | 18 " |
終了 | エレクトロコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 84 " |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 5 |
棚の調整 | 1-1 / 2 "増分 |
棚のスタイル | シングルストレート |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 246.38 |
船幅(cm) | 77.47 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚の数 | ビーム容量 | 色 | 棚容量 | 幅(Width) | デッキ材 | 深さ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-4218A-3 | 3 | 2500ポンド | グレー | - | 42 " | なし | 18 " | エレクトロコート | ¥38,808 | 見積依頼
| |
ZLC7-4224A-3 | 3 | 2500ポンド | グレー | - | 42 " | なし | 24 " | エレクトロコート | ¥40,808 | 見積依頼
| |
ZLC7-4230A-3 | 3 | 2500ポンド | グレー | - | 42 " | なし | 30 " | エレクトロコート | ¥43,216 | 見積依頼
| |
ZLC7-4236A-3 | 3 | 2500ポンド | グレー | - | 42 " | なし | 36 " | エレクトロコート | ¥45,417 | 見積依頼
| |
ZLC7-4242A-3 | 3 | 2500ポンド | グレー | - | 42 " | なし | 42 " | エレクトロコート | ¥47,793 | 見積依頼
| |
ZLC7-4818A-3 | 3 | 2500ポンド | グレー | - | 48 " | なし | 18 " | エレクトロコート | ¥37,606 | 見積依頼
| |
ZLC7-4830A-3 | 3 | 2500ポンド | グレー | - | 48 " | なし | 30 " | エレクトロコート | ¥42,678 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。