TENNSCO WBS-72 MED グレー ストリンガー 幅 72 x 奥行き 1 x 高さ 5 インチ グレー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリンガー |
アセンブリ | 組み立て |
色 | グレー |
深さ | 1" |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 5" |
負荷容量 | 未評価 |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 4.37 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WBS-60サンド | すな | 60 " | ¥4,400 | ||
WBS-60MEDグレー | グレー | 60 " | ¥4,400 | ||
WBS-72SA | すな | 72 " | ¥5,497 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。