TENNSCO MS-1524 SAND キャビネット台座 幅15 x 奥行き24 x 高さ32 サンド
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
アイテム価格 | キャビネット台座 |
アセンブリ | 組み立て |
色 | すな |
深さ | 24 " |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
高さ | 32 " |
負荷容量 | 1,000ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 24.04 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 9403608081 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MS-1524MEDグレー | グレー | ¥67,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。