TENNSCO EB-1-3072S 電子ワークベンチ 奥行き 30 インチ 1800 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | グレー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | ストレート |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 33.5 " |
脚のタイプ | パネル |
負荷容量 | 1800ポンド |
表面材質 | 鋼 |
上の厚さ | 1.5 " |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 70.76 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 196.22 |
船幅(cm) | 82.55 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
EB-2-3072S | ¥157,415 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。