TENNSCO CLB-3618SD 組み立て済みロッカーベース 深さ 18 インチ 砂
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
アイテム価格 | 組み立てられたロッカーベース |
色 | すな |
深さ | 18 " |
終了 | パウダーコーティング |
グリーン認証またはその他の認定 | SCSインドアアドバンテージ認定 |
Handle | いいえ |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 6" |
全幅 | 36 " |
サブカテゴリ | トップロッカー |
タイプ | 産業 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 8.82 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 50.8 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CLB-3612MG | ミディアムグレー | 12 " | 12 " | ¥21,859 | |
CLB-3612SD | すな | 12 " | 12 " | ¥21,859 | |
CLB-3615MG | ミディアムグレー | 15 " | 15 " | ¥22,760 | |
CLB-3615SD | すな | 15 " | 15 " | ¥22,760 | |
CLB-3618MG | ミディアムグレー | 18 " | 18 " | ¥22,155 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。