TENNSCO CK4824PY キャスターキット 未組立 D 24インチ パテ
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
アイテム価格 | キャスターキット |
キャスターホイール径 | 4" |
キャスターホイール素材 | PVC |
キャスターホイールタイプ | スイベル |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | シャンパン/パテ |
終了 | パウダーコート |
高さ | 6.75 " |
長さ | 24 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | スチールベース/ PVCキャスター |
キャスターホイールの数 | 4 |
プラットフォーム高さ | 2.125 " |
プラットフォームの長さ | 24 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームスタイル | 形成された箱 |
プラットフォームの幅 | 48 " |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7323999080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 負荷容量 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK4824MGY | ミディアムグレー | 24 " | 1000ポンド | 24 " | 48 " | - | ¥42,831 | ||
CK4824SD | すな | 24 " | 1000ポンド | 24 " | 48 " | - | ¥42,831 | ||
CK-4824BK | ブラック | 24 " | 1000ポンド | 24 " | 48 " | - | ¥42,831 | ||
CK18LGY | ライトグレー | 18 " | 1000ポンド | 18 " | 36 " | 36 " | ¥33,889 | ||
CK18PY | シャンパン/パテ | 18 " | 1000ポンド | 18 " | 36 " | 36 " | ¥33,889 | ||
CK24LGY | ライトグレー | 24 " | 1000ポンド | 24 " | 36 " | 36 " | ¥35,026 | ||
CK24PY | シャンパン/パテ | 24 " | 1000ポンド | 24 " | 36 " | 36 " | ¥35,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。