TENNSCO BU-723696WS バルクストレージラックスターター、ワイヤーデッキ、36 x 72 x 96 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バルクストレージラック、スターター |
深さ | 36 " |
高さ | 96 " |
棚の数 | 3 |
幅(Width) | 72 " |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | ビーム容量 | 棚あたりの容量 | 材料 | 幅(Width) | 色 | デッキ材 | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6940 | 3800ポンド | 3800ポンド | 3800ポンド | 鋼 | 60 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 36 " | ¥138,694 | |
6940 | 3800ポンド | 3800ポンド | 3800ポンド | 鋼 | 60 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 48 " | ¥155,462 | |
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 2750ポンド | 鋼 | 72 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 24 " | ¥124,733 | |
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 2750ポンド | 鋼 | 72 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 36 " | ¥152,866 | |
6940 | 2750ポンド | 2750ポンド | 2750ポンド | 鋼 | 72 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 48 " | ¥175,410 | |
6940 | 2150ポンド | 2150ポンド | 2150ポンド | 鋼 | 96 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 24 " | ¥149,519 | |
6940 | 2150ポンド | 2150ポンド | 2150ポンド | 鋼 | 96 " | ミディアムグレー | パーチクルボード | 36 " | ¥182,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。