TENNSCO BSD-9636 波形スチールデッキ 36 インチ D グレー
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
アイテム価格 | 段ボール鋼デッキ |
色 | グレー |
デッキ材 | リブ付き鋼 |
深さ | 36 " |
負荷容量 | 2150ポンド |
材料 | 鋼 |
厚さ | 9 / 16 " |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 18.45 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 97.03 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | デッキ材 | 深さ | アイテム価格 | 負荷容量 | 材料 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSD-6036 | リブ付き鋼 | 36 " | 段ボール鋼デッキ | 3800ポンド | 鋼 | 9 / 16 " | 60 " | ¥23,953 | ||
BSD-6048 | リブ付き鋼 | 48 " | 段ボール鋼デッキ | 3800ポンド | 鋼 | 9 / 16 " | 60 " | ¥29,220 | ||
BSD-7236 | リブ付き鋼 | 36 " | 段ボール鋼デッキ | 2750ポンド | 鋼 | 9 / 16 " | 72 " | ¥27,183 | ||
BSD-7248 | リブ付き鋼 | 48 " | 段ボール鋼デッキ | 2750ポンド | 鋼 | 9 / 16 " | 72 " | ¥33,366 | ||
BSD-9648 | リブ付き鋼 | 48 " | 段ボール鋼デッキ | 2150ポンド | 鋼 | 9 / 16 " | 96 " | ¥43,789 | ||
BSD-4824 | リブ付き鋼 | 24 " | 段ボール鋼デッキ | 4150ポンド | 鋼 | 9 / 16 " | 48 " | ¥12,866 | ||
BSD-4836 | リブ付き鋼 | 36 " | 段ボール鋼デッキ | 4150ポンド | 鋼 | 9 / 16 " | 48 " | ¥19,131 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。