TECHLITE INSULATION 0179-4896SS150-SH-0910-01 絶縁シート 48 x 96 x 1-1/2 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁シート |
約「R」値 | 5.77 |
約「R」ファクター | 5.77 |
色 | ホワイト |
材料 | メラミンフォーム |
シートサイズ | 48 "×96」 |
温度。 範囲 | -40〜350度F |
厚さ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 41.28 |
船の長さ(cm) | 247.02 |
船幅(cm) | 125.1 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 約「R」ファクター | 色 | で使用するため | シートサイズ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0079-2448SS050-SH-0000-00 | 1.93 | ライトグレー | 鉄パイプ | 24 "×48」 | 1 / 2 " | ¥10,319 | |
0079-2448SS100-SH-0000-00 | 3.85 | ライトグレー | 鉄パイプ | 24 "×48」 | 1" | ¥20,268 | |
0079-2448SS150-SH-0000-00 | 5.77 | ライトグレー | 鉄パイプ | 24 "×48」 | 1.5 " | ¥21,732 | |
0079-2448SS200-SH-0000-00 | 7.7 | ライトグレー | 鉄パイプ | 24 "×48」 | 2" | ¥27,078 | |
0079-2448SS300-SH-0000-00 | 11.54 | ライトグレー | 鉄パイプ | 24 "×48」 | 3" | ¥38,607 | |
0079-2496SS050-SH-0000-00 | 1.93 | ライトグレー | 銅管 | 24 "×96」 | 1 / 2 " | ¥18,434 | 見積依頼
|
0079-2496SS100-SH-0000-00 | 3.85 | ライトグレー | 銅管 | 24 "×96」 | 1" | ¥29,985 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。