入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジガスケット |
色 | ホワイト |
内部径 | 6.625 " |
材料 | PTFE |
マックス。 圧力 | 2900 |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 8.75 " |
パイプサイズ | 6" |
温度。 範囲 | -400度から599度 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | リングガスケット |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.32 |
船の長さ(cm) | 22.23 |
船幅(cm) | 22.23 |
原産国 | AT |
モデル | 内部径 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
24SH-RG-0150-125-0050 | 27 / 32 " | 1.875 " | 1 / 2 " | ¥680 | |
24SH-RG-0150-125-0075 | 1-1 / 16」 | 2.25 " | 3 / 4 " | ¥990 | |
24SH-RG-0150-125-0100 | 1-5 / 16」 | 2.625 " | 1" | ¥1,328 | |
24SH-RG-0150-125-0150 | 1-29 / 32」 | 3.375 " | 1.5 " | ¥2,210 | |
24SH-RG-0150-125-0200 | 2.375 " | 4.125 " | 2" | ¥3,291 | |
24SH-RG-0150-125-0250 | 2.875 " | 4.875 " | 2.5 " | ¥5,019 | |
24SH-RG-0150-125-0300 | 3.5 " | 5.375 " | 3" | ¥6,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。