入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
保釈金 | 1" |
ディメンションA | 1-13 / 32」 |
寸法B | 4-13 / 32」 |
ディメンションC | 1-23 / 32」 |
外形寸法D | 1" |
寸法E | 1-35 / 64」 |
次元F | 8-7 / 64」 |
取り付けトルク | 230フィートポンド |
取り付けスタイル | ねじ込む |
枢軸 | 180度 |
スイベル角度 | 360度 |
番手 | 1-8 |
UPC | 999558229554 |
作業負荷限界 | 10,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 3.29 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7318155000 |
プロダクト | モデル | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 番手 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK46106 | 7 / 16 " | 1-17 / 64」 | 23 / 32 " | 3 / 8 " | 35 / 64 " | 3 / 8-16 | 1000ポンド | ¥26,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。