アイテム価格 | フランジナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M10 X 1.5 |
終了 | ブラックオキサイド |
グレード | 2 |
高さ | 17 mm |
材料 | 12L14スチール |
ロックウェル硬度 | 85Nスケールの90-15ロックウェル |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右 |
ねじの種類 | メトリック |
幅(Width) | 13 mm |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 2.03 |
船幅(cm) | 2.03 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。