入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プランジャー |
ボディ | 鋼 |
身長 | 2" |
身幅 | 0.75 " |
終了 | 亜鉛メッキクリアクロメート |
強 | 0.75初期、3.75最終 |
演算 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます |
材料 | 鋼 |
プランジャー | ケース硬化鋼、黒色酸化物 |
春 | 302/304ステンレス |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | ロックなしで引き込み式の手 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 身長 | 身幅 | 強 | 演算 | 材料 | プランジャー | 番手 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54201X | 1.25 " | 0.5 " | 0.50初期、2.50最終 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます | 303ステンレススチール | 303ステンレススチール | 1 / 4-20 | 2 | ¥12,308 | ||
54202X | 2" | 0.75 " | 0.75初期、3.75最終 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます | 303ステンレススチール | 303ステンレススチール | 3 / 8-16 | 2 | ¥13,946 | ||
54203X | 2.11 " | 0.5 " | 1.00初期、5.00最終 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます | 303ステンレススチール | 303ステンレススチール | 1 / 2-13 | 2 | ¥17,646 | ||
54204X | 3.05 " | 0.62 " | 1.00初期、5.00最終 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます | 303ステンレススチール | 303ステンレススチール | 5 / 8-11 | 2 | ¥22,418 | ||
54305X | 1.25 " | 0.5 " | 0.50初期、2.50最終 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます | 鋼 | ケース硬化鋼、黒色酸化物 | 1 / 4-20 | 2 | ¥8,553 | ||
54307X | 2.11 " | 0.5 " | 1.00初期、5.00最終 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます | 鋼 | ケース硬化鋼、黒色酸化物 | 1 / 2-13 | 2 | ¥11,016 | ||
54308X | 3.05 " | 0.62 " | 1.00初期、5.00最終 | プランジャーは完全に本体に引き込まれ、格納位置にロックされます | 鋼 | ケース硬化鋼、黒色酸化物 | 5 / 8-11 | 2 | ¥12,240 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。