入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングパッド |
基本径 | 2.5 " |
ボルト長さ | 1 15 / 16 " |
構造 | 12L14スチール |
終了 | 黄色の亜鉛 |
高さ | 3.25 " |
レベリングマウントタイプ | スタンダード |
負荷容量 | 6000ポンド |
番手 | 5 / 8-11 |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 基本径 | ボルト長さ | 終了 | 高さ | 負荷容量 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44401 | 1.25 " | - | ブラックオキサイド | 7 / 8 " | 3750ポンド | 3 / 8-16 | ¥3,782 | ||
44433 | 2.5 " | - | 黄色の亜鉛 | 1.25 " | 6000ポンド | 5 / 8-11 | ¥7,331 | ||
44434 | 3" | - | 黄色の亜鉛 | 1.5 " | 7200ポンド | 3 / 4-10 | ¥10,276 | ||
44450 | 1.25 " | 2.031 " | 黄色の亜鉛 | 2.875 " | 3750ポンド | 3 / 8-16 | ¥4,386 | ||
44451 | 1.875 " | 1 31 / 32 " | 黄色の亜鉛 | 3.125 " | 5000ポンド | 1 / 2-13 | ¥5,752 | ||
44453 | 3" | 1 32 / 32 " | 黄色の亜鉛 | 3.5 " | 7200ポンド | 3 / 4-10 | ¥11,296 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。