入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アイボルト |
目内側径 | 3 / 8 " |
目外径 | 1.25 " |
終了 | ブラックオキサイド |
リームセンターからの長さ | 6 |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.625 |
シャンク径 | 5 / 8 " |
シャンクの長さ | 5.375 " |
測定システム | インチ |
ねじの長さ | 2.5 " |
番手 | 5 / 8-11 |
タイプ | 機械加工 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7318152095 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。