入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンベヤーシリンダーブラシ |
バッキング | 16ゲージスチール |
バッキングの高さ(インチ) | 7/32 |
バッキング幅(インチ) | 3/16 |
剛毛の色 | ブラック |
ブラシの長さ | 32 " |
塗りつぶしタイプ | 0.006 "ポリプロピレン |
外径 | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 34 " |
チューブ径 | 1-1 / 2インチ |
船の重量(kg) | 4.32 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングの高さ(インチ) | バッキング幅(インチ) | ブラシの長さ | 塗りつぶしタイプ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB412 | - | - | 12 " | 0.006 "ポリプロピレン | 4" | 14 " | ¥59,070 | |
RB612 | - | - | 12 " | 0.020 "ポリプロピレン | 6" | 14 " | ¥72,513 | |
RB812 | - | - | 12 " | 0.030 "ポリプロピレン | 8" | 14 " | ¥82,203 | |
RB1012 | - | - | 12 " | 0.035 "ポリプロピレン | 10 " | 14 " | ¥86,228 | |
RB422 | 7/32 | 3/16 | 22 " | 0.006 "ポリプロピレン | 4" | 24 " | ¥70,154 | |
RB622 | 5/16 | 5/16 | 22 " | 0.020 "ポリプロピレン | 6" | 24 " | ¥89,162 | |
RB822 | 5/16 | 5/16 | 22 " | 0.030 "ポリプロピレン | 8" | 24 " | ¥95,149 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。