TANIS BRUSHES RB1048 コンベヤシリンダーブラシ L50in Od10in
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
アイテム価格 | コンベヤーシリンダーブラシ |
バッキング | 16ゲージスチール |
バッキングの高さ(インチ) | 5/16 |
バッキング幅(インチ) | 5/16 |
剛毛の色 | ブラック |
ブラシの長さ | 48 " |
塗りつぶしタイプ | 0.035 "ポリプロピレン |
外径 | 10 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
チューブ径 | 2インチ |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 130.81 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
モデル | バッキングの高さ(インチ) | バッキング幅(インチ) | ブラシの長さ | 塗りつぶしタイプ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB412 | - | - | 12 " | 0.006 "ポリプロピレン | 4" | 14 " | ¥59,070 | |
RB612 | - | - | 12 " | 0.020 "ポリプロピレン | 6" | 14 " | ¥72,513 | |
RB812 | - | - | 12 " | 0.030 "ポリプロピレン | 8" | 14 " | ¥82,203 | |
RB1012 | - | - | 12 " | 0.035 "ポリプロピレン | 10 " | 14 " | ¥86,228 | |
RB422 | 7/32 | 3/16 | 22 " | 0.006 "ポリプロピレン | 4" | 24 " | ¥70,154 | |
RB622 | 5/16 | 5/16 | 22 " | 0.020 "ポリプロピレン | 6" | 24 " | ¥89,162 | |
RB822 | 5/16 | 5/16 | 22 " | 0.030 "ポリプロピレン | 8" | 24 " | ¥95,149 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。