入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブとパイプブラシ |
耐酸性 | いいえ |
剛毛の色 | シルバー |
ブリストル素材 | ワイヤー |
ブラシ径 | 1 / 4 " |
ブラシの長さ | 1" |
ブラシタイプ | ショートハンドル |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの長さ | 3.25 " |
ハンドル材料 | プラスチック |
ハンドルタイプ | オーバル |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
トリムの長さ | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブラシ径 | ブラシの長さ | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | トリムの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05164 | 1.5 " | 2.5 " | 2.5 " | ワイヤー | ストレート | 5.5 " | 1" | ¥1,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。