入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ゾーンバルブ |
体積係数 | 4.5 |
接続タイプ/サイズ | スウェット1 " |
深さ | 2-3 / 8」 |
電気的接続 | 電源およびエンドスイッチ用の2ピンネジコネクタ |
高さ | 5.125 " |
マックス。 水温 | 220度F |
安全な作業水圧 | 300 |
タイプ | 三方閉鎖系 |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 5 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481809025 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。