アイテム価格 | 可変速ポンプ制御 |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 2.75 " |
リード長 | 1ft。 |
長さ | 9.75 " |
最小ワイヤーサイズ | 12 VAC接続の場合は18-120ゲージ、その他すべての接続の場合は14-22ゲージ |
電力定格 | 3 VA |
センサー | 10Kサーミスタ |
センサー範囲 | -30F-200F |
タイプ | インジェクションミキシング |
重量 | 1.20ポンド。 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8537109060 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。