入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
コンプライアンス | CSA、AB1953 |
接続 | 1 / 2 " |
蛇口の操作 | 測光 |
蛇口の注ぎ口 | スタンダード |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
装着タイプ | デッキ |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 238A |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
注ぎ口の長さ | 3" |
UPC | 671262007238 |
バルブタイプ | 238A |
船の重量(kg) | 2.29 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | ボディ材質 | 接続 | ハンドル数 | 穴の数 | 注ぎ口の長さ | バルブタイプ | 蛇口の操作 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0706 | 壁 | 真鍮 | 1 / 2 "NPT | 1 | 1 | 3 39 / 64 " | 自己閉鎖 | マニュアル | ¥30,102 | ||
B-0891 | デッキ | 低鉛真ちゅう | 1/2 "NPSM | 2 | 2 | 3.75 " | 圧縮 | マニュアル | ¥55,043 | ||
B-2865-04 | デッキ | 真鍮 | 1/2 "NPSM | 2 | 3 | 10.75 " | 圧縮 | マニュアル | ¥71,219 | ||
B-2711 | デッキ | 真鍮 | 1 / 2 " | 1 | 2 | 4" | セラミックディスク | マニュアル | ¥43,955 | ||
B-0871 | デッキ | 真鍮 | 1 / 2 " | 2 | 2 | 3.75 " | 圧縮 | マニュアル | ¥45,362 | ||
B-0892 | デッキ | 真鍮 | 1 / 2 " | 2 | 2 | 3.75 " | 圧縮 | マニュアル | ¥51,622 | ||
B-2867-04 | デッキ | 真鍮 | 1 / 2 " | 2 | 2 | 5.75 " | 圧縮 | マニュアル | ¥63,048 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。