入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スピーカーストロボ |
周りの派遣社員。 範囲 | 32から120まで |
深さ | 2.5 |
終了 | レッド |
フラッシュ(カンデラ) | 15/185 |
高さ | 6.5 |
湿度範囲 | 10〜93 |
長さ | 6.5 " |
取り付け | 壁 |
ピーク出力(dBA) | 86 |
スタンバイ状態(mA) | 0 |
管長 | 1 |
タイプ | スピーカーストロボ |
電圧 | 12 / 24 VDC |
船の重量(kg) | 0.86 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。