入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニホーン |
アラーム電流 | DC 10〜29mA |
周りの派遣社員。 範囲 | 32から120 F |
カバレッジ | 72平方フィート |
深さ | 9 / 20 " |
終了 | レッド |
高さ | 4 3 / 5 " |
湿度範囲 | 10〜93%RH |
長さ | 2 9 / 10 " |
取り付け | 壁 |
ピーク出力(dBA) | 80 |
スタンバイ電流 | 0 uA |
スタンバイ状態(mA) | 0 |
タイプ | 信号装置 |
電圧 | 12-24V |
幅(Width) | 568693 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8531800050 |
プロダクト | モデル | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MHW | ホワイト | ¥4,953 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。