入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電センサ |
風速 | 100〜4000 FPM |
周りの派遣社員。 範囲 | -4から158 F |
深さ | 2-1 / 2」 |
高さ | 5" |
湿度範囲 | 0〜95%RH |
長さ | 7.75 " |
必要な数 | 1 |
タイプ | 煙探知器 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8541408000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。