入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 光電パワーボード |
風速 | 100〜4000 FPM |
アラーム電流 | 最大65mA @ 24VDC /最大135mARMS @ 24VAC /最大35mARMS @ 120VAC |
周りの派遣社員。 範囲 | -4から158 F |
深さ | 2-1 / 2」 |
高さ | 5" |
湿度範囲 | 0〜95%RH |
長さ | 7.75 " |
必要な数 | 1 |
スタンバイ状態(mA) | 最大21mA @ 24VDC /最大65mARMS @ 24VAC /最大20mARMS @ 120VAC |
タイプ | 煙探知器 |
電圧 | 24/120 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。