アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ADA準拠 | 有り |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続 | 1/2 "IPS |
排水タイプ | グリッド |
蛇口の操作 | 測光 |
注ぐ速さ | 0.5 gpm |
取り付け穴の中心から中心へ | 1" |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 1 |
交換用カートリッジ | 有り |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
センサー範囲 | 制限時間停止 |
形状 | グースネック |
注ぎ口の長さ | 4" |
温度コントロール | NO |
バルブタイプ | 測光 |
船の重量(kg) | 1.76 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。