SWEEPEX SSD-480 汚れほうきキット
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
アイテム価格 | ダートブルームキット |
ブラシ径 | 16 " |
クリアパス | 48 " |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 38.1 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ブラシ径 | クリアパス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SSD-400 | 12 " | 40 " | ¥84,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。