SUREBONDER PRO8000A グルーガン ホットメルト 5.5 ポンド/時180ワット
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グルーガン |
フィード | トリガー |
演算 | 中量のアプリケーション、最大5.5lb./hrで溶けます。 |
スティックのり容量 | 7 / 16 " |
最大動作温度。 | 400度F |
出力 | 5.5ポンド/時 |
サイズ | 7 / 16 " |
スイッチタイプ | オンオフ |
工具長 | 9" |
工具重量 | 1.3ポンド |
タイプ | ホットメルト |
電圧 | 110 |
出力 | 180 |
船の重量(kg) | 1.18 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8516790000 |
プロダクト | モデル | 演算 | 最大動作温度。 | 出力 | サイズ | 工具長 | 工具重量 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プロ2-220 | 大容量のアプリケーションでは、最大8lb./hrで溶けます。 | 220度から400度F | 8ポンド/時 | 7/16 "、1/2"、0.45 "、0.43" | 10.5 " | 1.45ポンド | 220 | ¥50,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。