SUPERVANE SV909559 エアフィルター 外径217mm 内径153mm 高さ122mm
アイテム: CJ4KEF
モデル:SV909559
¥27,456 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | エア・フィルター |
EAN | 5060493322640 |
高さ | 122 mm |
底径の内側。 | 153 mm |
外径 | 217 mm |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。