SUPERVANE カーボンベーンセット 525351mm×04mm×215mm サイズ 52個入り SV5-4
アイテム: CJ4JYW
モデル:SV525351-04
¥89,018 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | カーボンベーン |
EAN | 5060493320776 |
高さ | 52 mm |
長さ | 215 mm |
材料 | Carbon |
パック数 | 4 |
厚さ | 5 mm |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 長さ | 高さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV3301002-06 | 60 mm | 25 mm | 4 mm | ¥31,712 | 見積依頼
| |
SV3301011-04 | 75 mm | 35 mm | 4 mm | ¥33,381 | 見積依頼
| |
SV3301012-04 | 100 mm | 43 mm | 4 mm | ¥41,727 | 見積依頼
| |
SV3301016-04 | 85 mm | 42 mm | 4 mm | ¥34,494 | 見積依頼
| |
SV3301017-03 | 20 mm | 22 mm | 3 mm | ¥8,345 | 見積依頼
| |
SV3301018-04 | 29 mm | 26 mm | 3 mm | ¥16,134 | 見積依頼
| |
SV3301020-04 | 160 mm | 46 mm | 4 mm | ¥54,523 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。