入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャッキングリーマー |
面取り(Deg。) | 45 |
フルートの長さ | 1.75 " |
材料 | 超硬チップ |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
シャンク径 | 0.415 " |
シャンクタイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 1.07 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 1.07 |
原産国 | US |
モデル | ワイヤーサイズ | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 左手/右手 | 材料 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56551990 | 8 | 0.199 " | 1.125 " | 右手切断 | 超硬チップ | 4 | 4.5 " | 0.171 " | ¥17,291 | |
56552460 | - | 0.246 " | 1.5 " | 右手切断 | 超硬チップ | 4 | 6" | 0.234 " | ¥17,291 | |
56555005 | - | 0.5005 " | 2" | 右手カット | 超硬チップにろう付けされた硬化合金鋼ボディ | 6 | 8" | 0.437 " | ¥23,521 | |
56555050 | - | 0.505 " | 2" | 右手カット | 超硬チップにろう付けされた硬化合金鋼ボディ | 6 | 8" | 0.437 " | ¥26,898 | |
56555100 | - | 0.51 " | 2" | 右手カット | 超硬チップにろう付けされた硬化合金鋼ボディ | 6 | 8" | 0.437 " | ¥25,340 | |
56555105 | - | 0.5105 " | 2" | 右手カット | 超硬チップにろう付けされた硬化合金鋼ボディ | 6 | 8" | 0.437 " | ¥25,340 | |
56556300 | - | 0.63 " | 2.25 " | 右手カット | 超硬チップにろう付けされた硬化合金鋼ボディ | 6 | 9" | 0.562 " | ¥26,396 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。