SUMNER 784002 フランジ スプレッダー 4 インチ 150-1500 ポンド
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
アイテム価格 | フランジスプレッダー |
フランジ厚 | 4" |
穴のサイズ | 3 / 4 " |
材料 | 鋼 |
全体の高さ | 3" |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
全幅 | 8" |
広がる | 4" |
船の重量(kg) | 5.44 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。