入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビームトルクレンチ |
正確さ | 表示値の+/- 2%、CW / EB4CCW、表示値の20%から100% |
校正証明書 | 有り |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
Handle | ピボットボール |
ハンドルタイプ | ピボットボール |
ヘッド形式 | ラウンド |
材料 | 合金炭素鋼 |
測定タイプ | ニュートンメートル |
最小サイクル数 | 5000 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
一次スケールの増分 | 0.5 Nmで |
一次スケール範囲 | 0から12 Nm |
タイプのリセット | 自動リセット |
回転 | CW、CCW |
設定 | 自動リセット |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8204110030 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | Handle | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 一次スケールの増分 | 一次スケール範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855290 | 1 / 2 " | ピボット | ピボット | 18 " | 10 Nmで | 0 210 ニュートンメートル | ¥175,059 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。